| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-22874 Herst.-Nr.: HHR-20SCPA04 EAN/GTIN: 9009316228741 |
| |
|
| | |
| Panasonic HHR-20SCPA04 4/5 Sub-C Akku mit Lötfahnen in Z-Form - hohe Leistung
- zuverlässig und robust
- schnellladefähig
- kein Memory-Effekt
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Panasonic | Hersteller Bezeichnung: | HHR-20SCPA04 | Packungsmenge: | 1 | Anschluss / Stecker: | Lötfahne Z-Form | Dimension: | 22x33 mm | Gewicht: | 0.0460 kg | Akku Größe: | Sub-C | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 1,20 Volt | Kapazität: | 2100 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-C Akku, akku sub-c lötfahne, akku sub-c, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 2100mah, 2.1ah, 2,1ah, Sub-C, Nickel Metallhydrid |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4885 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,66* | € 6,47* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 5,84* | € 8,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4885 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3,66* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4885 | | Versand: Lager 4885 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|