Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta V4034, 4LR44, PX28A, A544, K28A Photo-Batterie


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta V4034, 4LR44, PX28A, A544, K28A Photo-Batterie
Artikel-Nr.:
     4885-1609
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04028101401
EAN/GTIN:
     4008496274055
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
varta fotobatterie

Varta Alkaline-Einweg-Batterie V28PX:

  • sehr geringe Selbstentladung (0,2% / Monat)
  • sehr lange Lagerfähig (ca. 5 Jahre)

Kompatibel bzw. Ersatz für folgende Photo Batterien:

  • 4LR44, 4LR44EP/1BB
  • PX28A, A544, 4A76
  • V4034, K28A, GP476, KS28
  • RPX28, S1325,PX28-S, 1406SOP
  • Duracell 28L 2CR11108
  • Duracell PX28, Varta V28PX, IEC 4SR44
  • 4MR44, V4034PX, 4H-C, 4NR44, HM-4C

Anwendungsgebiete:

  • Autoschlüssel, Taschenrechner, Kameras, Fernbedienungen, etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Hersteller Bezeichnung:
04028101401
Packing Unit:
1-Blister
Packungsmenge:
1
Dimension:
13x25,2 mm
Gewicht:
0.0100 kg
Batterie Größe:
Sonstige Größen
Spannung:
6,20 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie alkaline, 6.20volt, 6.2volt, 6,2volt, Sonstige, Größen, Alkaline
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 3,69*
€ 4,39
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 3,14*
€ 3,74
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 3,09*
€ 3,68
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 2,82*
€ 3,36
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 2,55*
€ 3,03
pro Blister
ab 1000 Blistern
€ 2,29*
€ 2,73
pro Blister
ab 15000 Blistern
€ 1,84*
€ 2,19
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.