Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus. ...
Mit hoher Lebensdauer. Besonders geeignet für Kameras mit Motor und integriertem Blitzgerät. Lithium-Foto-Batterien zeichnen sich durch die hohe Energiedichte und die minimale Selbstentladung aus. ...
Kraftvolle Lithium Batterien für den übewiegenden Einsatz in analogen Kameras und modernen LED-Taschenlampen Die kraftvollen Lithium-Blöcke liefern extra viel Kapazität.
Batterie Keramag für Lithium 6V zu 577230 577500 599171000 für 577230/577500 Ref.-Nr.: 599171000 Hersteller Art-Nr. Batterie Keramag (Lithium 6V) zu 577230/577500 599171000 Passend für 577230/57750...
Die wichtigsten Typen nun auch im praktischen 2er Blister. - Auch bestens geeignet für den Einzelhandel. - Besseres Preis-Leistungs-Verhältnis: Die doppelte Anzahl an Zellen pro Packung. - Größere ...
Dieser kraftvolle Foto-Lithium-Block unterstützt digitale und analoge Kameras mit einer höheren Leistung für noch mehr Fotos. Anwendungen: • Digitalkameras • Blitzlicht-Geräte
2 CR 5 (6203) - Foto Lithium Batterie, 6 V Retail Blister Höchste Leistung Arbeiten in einem breiten Temperaturbereich Unterschiedliche Größen um allen Marktanforderungen gerecht zu werden 0% Blei,...