Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT DGU Diamant-Schleifteller 110x18x22,23 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-350694
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     350694
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant schleiftopf
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Mit PU-Ausschäumung für ruhigen Schliff und saubere Kantenbearbeitung.
Vorteile:
  • Ruhiger Schliff und saubere Kantenbearbeitung
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.
  • Hohe Sortimentstiefe.
Weitere Informationen:
Form:
STHD DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
20.06.2004
D x T x H:
110 x 18 x 22,23 mm
Korngröße:
30
Produktlinie:
PREMIUM
Werkstoffeignung:
Universal
Bruttogewicht:
0.795 kg
Nettogewicht:
0.757 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
2
Frei Haus
ab € 128,07*
€ 128,07*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 120,13*
€ 157,28*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.