Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Topfschleifscheibe CBN Kunstharz 11A2 100x30x20 8-2 B64 C50 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34412848
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34412848
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Mit dieser universell einsetzbaren CBN-Schleifscheibe mit zuverlässiger Qualität schleifen Sie sämtliche spanabhebende Werkzeuge aus HSS-Werkstoffen für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser.
Vorteile:
  • Bewährtes Kunstharz-Bindungssystem
  • Angepasste CBN-Qualität
Weitere Informationen:
Form:
11A2 03586T KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
08.Feb
D x T x H:
100 x 30 x 20 mm
Korngröße:
64
Werkstoffeignung:
HSS
Bruttogewicht:
0.368 kg
Nettogewicht:
0.267 kg
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, tyrolit schleiftopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 113,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.