Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Topfschleifscheibe DIAMANT Kunstharz 11V9 100x35x20 3-10 DE126-3-BS STAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34296485
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34296485
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 20mm
Mit dieser Diamantscheibe schleifen Sie sämtliche spanabhebende Werkzeuge aus Hartmetall für die Holz- und Metallindustrie sowie diverse Schermesser. Die verschleißfeste Bindung und eine hohe Kornkonzentration erhöhen die Standzeiten gegenüber Trockenschliffscheiben um ein Vielfaches.
Vorteile:
  • Gute Standzeiten dank verschleißfester Bindung und hoher Kornkonzentration
  • Geringe thermische Belastung dank kühlem Schleifverhalten
Weitere Informationen:
Form:
11V9 KEGELIGER SCHLEIFTOPF
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
03.Okt
D x T x H:
100 x 35 x 20 mm
Korngröße:
126
Werkstoffeignung:
Hartmetall
Bruttogewicht:
0.357 kg
Nettogewicht:
0.256 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 133,20*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.