Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 125x23x22,23 PREMIUM Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Seitenansicht
Isometrisch
Artikel-Nr.:
     47LKJ-34179930
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34179930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 125x22,23mm
Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien. Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung. Schnelle Staubabfuhr. Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.
Vorteile:
  • Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Form:
STS-T THS07 DIAMANT SCHLEIFTELLER
Herkunftsland:
TH
Spezifikation:
28.06.2007
D x T x H:
125 x 23 x 22,23 mm
Korngröße:
30
Produktlinie:
PREMIUM
Werkstoffeignung:
Universal
Bruttogewicht:
1.382 kg
Nettogewicht:
1.317 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
2
Frei Haus
ab € 86,56*
€ 86,56*
5 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 83,55*
€ 108,02*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.