Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYROLIT Fiberscheibe 125x22 mm A-B02 V A16 BASIC Stahl/NE-Metall/Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Detail
Artikel-Nr.:
     47LKJ-150468
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     150468
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Universell einsetzbare Fiberscheibe für Stahl, Aluminium und Holz. Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer. Die BASIC Fiberscheiben werden je nach Korngröße für unterschiedliche Oberflächenarbeiten eingesetzt – vom Schleifen bis zur Feinbearbeitung. Ein zugeführtes Kühlmittel sorgt für einen kühlen Schliff Auf der Suche nach einem verlässlichen Werkzeug für den universellen Einsatz auf Stahl, Aluminium und Holz sind sie jedenfalls eine ausgezeichnete Wahl für alle Handwerker.

Anwendungen:
  • Für den universellen Einsatz auf Stahl, Nichteisenmetallen und Holz

Vorteile:
  • Aluminiumoxid für lange Lebensdauer und hohe Aggressivität
  • Zusätzliche Kühlmittel in der Bindung für kühleren Schliff und längere Lebensdauer

Wir empfehlen:
  • Korngröße 24/36/40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung
Weitere Informationen:
Form:
FIBER Scheibe
Herkunftsland:
KR
Spezifikation:
A-B02 V A16
D x H / DEVICE:
125 x 22 / 4 mm
Korngröße:
16
Produktlinie:
BASIC
Werkstoffeignung:
Stahl;Aluminium;Holz
Bruttogewicht:
0.038 kg
Nettogewicht:
0.038 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 47LKJ
75
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,56*
€ 0,56*
4 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 12,95*
€ 29,22*
Preise: Lager 47LKJ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 47LKJ
Versand: Lager 47LKJ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 47LKJ
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.