Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger Aufputz-Montagedose Gr. 1/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-H6955891810969
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA130160B0061
EAN/GTIN:
     6955891810969
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Aufputz-Montagedose Gr. 1/3, Busch-Welcome IP, Busch-Welcome IP Zubehör, Aufputz-Montagedose Gr. 1/3 Zur Aufputzmontage einer Busch-Welcome und Busch-Welcome IP Außenstation. Schutzart Gerät: IP 54 Temperaturbereich Gerät: -40 °C bis 55 °C Maße (H x B x T): 275 mm x 133 mm x 31 mm
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Farbe:
anthrazit
Breite:
133 Millimeter
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: busch jäger aufputz-gehäuse, aufputz gehäuse, 41383S-B-03, 41383SB03, 2TMA130160B0061, Montageelement für Türstation, ABB, AP-Rahmen, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Aufputz-Montagedose Gr. 1/3, Briefkastengehäuse, Briefkastenputzblende, Busch Jäger, Busch und Jaeger, Busch und Jäger, Busch-Jaeger, Busch-Jäger, Durchwurfbriefkasten-Zubehör, Durchwurfbriefkastenputzblende, Gehäus, Gehäuse für Türstation, Gehäuse-Aufputz, Gehäuse-Freistehend, Gehäuse-Unterputz, Gehäusesystem, Innenrahmen für Türstation, Installationsmaterial, Kombirahmen, Modulrahmen, Modulträger, Montageelement für Briefkastensysteme, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Postkastenblende, Putzblende, Putzblende für Durchwurfbriefkasten, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Standgehäuse, Türseitenteil, Türstation-Montagerahmen, Türstations-Gehäuse, Türstationsrahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, Unterputzgehäuse, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 46,03*
€ 60,25*
€ 5,46*
ab € 49,29*
€ 64,49*
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 49,51*
€ 64,67*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 49,58*
€ 65,07*
Lager 4792
6
€ 6,95*
ab € 55,41*
€ 72,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.