Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Janitza Electronics Multifunktionaler Energieanalysator mit Modbus


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD29
MD29
MD30
MD23
MD26
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-H4251861100118
Hersteller:
     Janitza
Herst.-Nr.:
     5222066
EAN/GTIN:
     4251861100118
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Energiemessgerät UMG 96RM-CBM, (UL)Versorgungsspannung 90V..277V (50/60Hz); 90V..250V DC, 300V CATIIISpannungsmessung, Messkategorie 300V CATIII,3 Spannungsmesseingänge (L-N: 20V-300V; L-L: 34V- 520V; 45Hz-65Hz),3+1 Strommesseingänge 0..5A, Ansprechstrom 5mA,Messung in Dreiphasen-4-Leitersystemen mit geerdetem Neutralleiter bis max. 277V / 480V,Messung in ungeerdeten Dreiphasen-3-Leitersystemen bis max. 480V,Messung in Einphasen-3-Leitersystemen bis max. 220V-440V,Messung in Einphasen-2-Leitersystemen bis max. 220V,2+4 digitale Ausgänge,4 digitale Eingänge,Uhr und Datenspeicher (5MB / 256 MB Flash)Schnittstellen: RS485, USBProtokoll: Modbus RTUZubehör (inklusiv):33.03.219 Installationsanleitung, Sicherheitshinweise und "Software-GridVis" Schnelleinstieg52.22.251 Befestigungssatz 08.02.434 USB Anschlusskabel52.00.008 RS485 Abschlusswiderstand 120 OhmProgrammiersoftware ?GridVis Basic? download: www.janitza.de/gridvis-download.html
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Netzanalysator, netzanalysator janitza, netzanalysator, multimeter catiii, UMG 96RM-CBM, 90-277V, UL, UMG96RMCBM,90277V,UL, 5222066, Netz- und Leistungsanalysator, 522.20.66, 5s, 96x96mm, Drehstromleistungsanalysator, Drehstromleistungsmessgerät, Harmonic Meter, Harmonics Analyzer, Leistungs- und Oberwellenanalysator, Leistungs- und Oberwellenmessgerät, Leistungsanalysator, Leistungsmessgerät, Leistungsmonitor, Leistungsüberwachung, Netz-, Tarifauswahl, energieanalysator, energiemanagement, fronttafel, impulsausgangspannungsqualität, impulseingang, kwh-klasse0, messdatenspeicher, oberschwingung, rs485, usb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 384,21*
€ 424,79*
Frei Haus
ab € 374,70*
€ 424,81*
€ 5,95*
ab € 385,34*
€ 424,84*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 387,08*
€ 428,98*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 389,08*
€ 428,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,27*
€ 482,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,01*
€ 474,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,08*
€ 463,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.