Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-H4015609049196 Herst.-Nr.: FW211506PH EAN/GTIN: 4015609049196 |
| |
|
| | |
| WALTHER CEE NEO Stecker Classic als Phasenwender mit Schraubtechnik 16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~ mit Farbringcodierung "rot" Gehäuse aus PA6-Material mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material und externer Verschraubung mit Zugentlastung Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-phasenwender 5x16a, cee phasenwender, FW211506PH, CEE-Stecker (IEC 60309), 16A, 5 poles, 5-polig, Classic, IP54, NEO, Phasenwender, Plug, Schraubanschluss, Stecker, Walther, phase inverter, screw terminal |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 13,51* | € 18,64* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 13,59* | € 18,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,99* | ab € 14,10* | € 19,39* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 15,30* | € 20,97* | | | | | | 26 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 16,98* | € 21,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|