| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-60324662 Herst.-Nr.: 99261724 EAN/GTIN: 5713826181079 |
| |
|
| | |
| Grundfos Hocheffizienz Umwälzpumpe ALPHA2 25-60 130mm 1x230V G1_1/2 DACH Hocheffizienz-Nassläufer-Umwälzpumpe ALPHA2 mit Permanentmagnetmotor (ECM-Technologie) und integrierter, elektronischer Leistungsanpassung durch stufenlose Drehzahländerung. Geeignet für hydraulischen Abgleich. Mit AutoAdapt- und automatischer Nachtabsenkfunktion. LED-Display zur wahlweisen Anzeige der Leistungsaufnahme bzw. des Förderstroms und der Pumpeneinstellung. Elektrischer Anschluss durch bewährten ALPHA-Stecker. Synchronmotor mit ECM-Technologie und höchsten Wirkungsgraden, hohem Anlaufmoment, mit Blockierschutz und automatischer Anlauffunktion, integriertem Motorvollschutz und Trockenlaufschutzfunktion. Sommermodus-Funktion wahlweise aktivierbar. Wärmedämmschalen, Anschlussstecker und 2 Flachdichtungen für die Verschraubung im Lieferumfang enthalten. Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften: - Engergieeffizienzindex EEI (Best in Class, da EEI <= 0.20) ALPHA2 xx-40 EEI <= 0.15 ALPHA2 xx-60 EEI <= 0.17 ALPHA2 xx-80 EEI <= 0.18 - Einzelpumpe mit Graugussgehäuse (Variante ..N mit Edelstahlgehäuse) - Kataphoresebeschichtung des Statorgehäuses (und des Graugussgehäuses) für höchste Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. - AutoAdapt-Funktion findet die optimale Einstellung durch selbstadaptierende Kennlinie. - Regelungs-/Einstellungsarten: Proportionaldruckregelung, Konstantdruckregelung, 3 feste Drehzahlen, AutoAdapt. - Automatische Nachtabsenkung wahlweise aktivierbar zur weiteren Energieeinsparung. - Medientemperaturen +2C bis +110C. - Integriertes LED-Display zur wahlweisen Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in W bzw. des Förderstroms in m3/h und aktuellen Pumpeneinstellung. - Wärmedämmschalen serienmäßig - Verfügbar in den gängigen Einbaumaßen: 130 mm, 180 mm, G 1", G 1.1/2", G 2". - Einfache elektrische Installation durch ALPHA-Stecker. - Kompakte Bauform, auch für beengte Platzverhältnisse. - Pumpe ALPHA2, mit ALPHA-Reader MI401 (Zubehör) und der kostenfreien App GO- Balance, für die Durchführung des hydraulischen Abgleichs geeignet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 298,52* | € 359,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 300,36* | € 360,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 322,16* | € 382,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 327,79* | € 390,04* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 335,95* | € 400,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|