Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIS Pacifyre Brandschutzmanschette AWM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIS Pacifyre Brandschutzmanschette AWM2
Artikel-Nr.:
     4792-60177391
Hersteller:
     Walraven
Herst.-Nr.:
     2134110112
EAN/GTIN:
     8712993598458
Suchbegriffe:
Brandschutzmanschette
Intumeszierende Materialien
brandschutzmanschette
BIS Pacifyre Brandschutzmanschette AWM2 63 - 110 mm zur Herstellung einer Rohrabschottung R90-Qualität nach DIN 4102-11 bzw EI 120 gemäß EN 13501 (für brennbare Rohre) Eigenschaften Abschottung von Kunststoffdurchführungen durch Wände aus Mauerwerk Beton Stahl- bzw Porenbeton leichte Trennwände sowie Betondecken unter Verwendung der BIS Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette klassifiziert gemäß der Feuerwiderstandsklasse R 90 nach DIN 4102-11 bei Wanddurchführungen sind auf beiden Seiten der Wand Manschetten anzubringen bei Deckendurchführungen ist 1 Manschette an der Deckenunterseite anzubringen die Abschottungen müssen eine bauaufsichtliche Zulassung nach DIN 4102-11auf Wänden aufweisen der Zulassungsbereich erstreckt sich auf brennbare Rohre der Baustoffklasse B1 und B2 mit Rohraußendurchmessern von 32 bis 250 mm Mehrschichtverbundrohre bis 110 mm Rohrsysteme mit Schutzrohr Pythonleitungen d h Getränkeschläuche mit einem Durchmesser bis 108 mm sowie Rohre der Baustoffklasse B1 und B2 mit Isolierung aus Synthese-Kautschuk (Baustoffklasse B1) durch das Aufschäumen des Dämmschichtbildners wird der Rohrquerschnitt dauerhaft und hermetisch gegen den Durchtritt von Feuer Rauch und Gas verschlossen ein stabiler Blechmantel richtet den Blähdruck ins Rohrinnere bei Schallschutzanforderungen darf ein Schaumstoffstreifen mit = 4 mm Dicke zwischen Rohr und Bauteil bzw Manschette eingelegt werden die Montage muss gemäß Zulassung Nr Z-19 17-1194 erfolgen Schrägeinbau bis Rohrdurchmesser 160 mm möglich jede Rohrabschottung (oder jede Gruppe von Rohrabschottungen) muss mit einem Ausführungsschild dauerhaft gekennzeichnet werden vom Deutschen Institute für Bautechnik (DIBt) zugelassen nach Z-19 17-1194 und vom MPA Braunschweig fremdüberwacht - Fabrikat Walraven GmbH o gleichwertig E-Mail info@walraven de Typ BIS Pacifyre AWM II Brandschutzmanschette * gleichwertig - angebotenes Fabrikat ' ' - angebotener Typ ' ' komplett liefern und montieren
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 47,43411*
€ 56,39411*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 100,71*
€ 127,05*
Lager 4792
20
1
€ 6,95*
ab € 105,69*
€ 133,03*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,03*
€ 158,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,19*
€ 148,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 105,69*
€ 125,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.