| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-41093001 Herst.-Nr.: 93321 EAN/GTIN: 4007529933211 |
| |
|
| | |
| -Bewegungsmelder mit 130() Erfassungsbereich und Unterkriechschutz -Mechanische Reichweiteneinstellung -Unterschiedliche Nachlaufzeit in Abhängigkeit von der Bewegungsrichtung -Unterbrechungsfreie Parallelschaltungserkennung von mehreren Meldern. -Manuelles Schalten über Taster möglich -Beweglicher Kugelkopf -Sofortige Inbetriebnahme mit den werkseitigen Einstellungen möglich -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Sockel kompatibel zum RC-plus (next) und Vario -Reichweite : max. 20 m quer, max. 6 m frontal, max. 4 m Unterkriechschutz -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz (auf Anfrage auch mit anderen Betriebsspannungen lieferbar) -Abmessungen : 121 x 71 x 85 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 Volt | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: b.e.g bewegungsmelder, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, RC-plus next N 130 weiß, RCplusnextN130weiss, 93321, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, LUXOMAT Bewegungsdetektor, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 57,21* | € 72,86* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,39* | € 75,35* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 61,75* | € 78,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 62,72* | € 79,34* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 63,01* | € 79,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|