| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40346833 Herst.-Nr.: E17326-000 EAN/GTIN: 4015899889212 |
| |
|
| | |
| Übergangs- und Sicherungskasten EKM 2050 nach DIN / VDE 0660 T. 505. Ausführung SKF (für Masteinbau und Montage im Freien) für Mast-Innen-Ø ab 89 mm. Für Türgröße ab 85 x 270 mm. 5-poliger Schiebe-Klemmstein. Vollisolierte Abgangsklemmen (je 2x 2,5 mm²). 1 Stück Tragschiene TS 35 zum Einbau von Zusatzgeräten, grauer Deckel mit Schraubverschluß, Berührungsschutz. Schutzklasse II, Schutzart IP 54. Zugang: Kabelschelle für 2 Kabel bis 4 x 25 mm² oder 3 Kabel bis 5 x 16 mm². Abgang: 2 Stück Abgangstüllen. Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum. Zugangskabel montierbar! Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowenien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, sicherungskasten ip 54, sicherungsgehäuse, EKM-2050F-5S-1R/A (88921), EKM2050F5S1RA88921, E17326000, E17326-000, Zubehör/Ersatzteile für Lichtmast, Anschlusskasten, Aufsatzstück, Bodenplatte, EKM, Erdkabel-Übergangskasten, Guro, Kabelübergangskasten, Kabelübergangskasten für Lichtmast, KÜK, Lichtmastkasten, Mastsicherungskasten, Montageplatte, Reduzierstück, TE Connectivity, Zubehör für Lichtmast, Übergangskasten, Übergangskasten für Erdkabel |
| | |
| |