| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40252671 Herst.-Nr.: M540C EAN/GTIN: 4012932116311 |
| |
|
| | |
| Isolationsmeßgerät mit Meßspannungen bis 1000 V und Niederohmmessung gemäß DIN VDE 0413, Teil 1,2 und 4. Isolationsmeßgerät in Tragtasche mit Meßspannungen 50-100-250-500-1000 V und Niederohmmessung gemäß DIN VDE 0413, Teil 1,2 und 4. Nennspannungen: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V Schnellprüfung mit einer Signallampe Niederohmmessung 0 ... 4 ? Spannungsmessung bis 1000 V. Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Slowakei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragetasche Multimeter, messgerätetasche gossen metrawatt, tragetasche messgeräte, METRISO 1000A, METRISO1000A, M540C, Ampere, Analoger Isolationsmesser, Analoger Isolationsprüfer, Analoger Isolationstester, Analoger Widerstands-Isolationsmesser, Analoges Isolations-Widerstandsmessgerät, Analoges Isolationsmessgerät, Analoges Isolationsprüfgerä, DIN EN 61557, DIN VDE 0100, GMC, GMC-I, Gossen, Isolationsmessung, Isolationsprüfgerät, Isolationswiderstand messen, Isolationswiderstandsmessung, Messgerät, Meter, Metrawatt, Niederohm-Messung, Niederohmmessgerät, Niederohmmessung, Ohm, Prüfgerät, VDE 0413, Volt, 1132259 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 745,88* | € 815,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 765,91* | € 815,46* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 780,37* | € 828,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 798,78* | € 849,11* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 847,35* | € 899,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|