| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40251391 Herst.-Nr.: 10014 EAN/GTIN: 9120045472813 |
| |
|
| | |
| Die RUNPO 5 ist eine weitere Innovation aus dem Hause RUNPOTEC und ein echter Alleskönner. Die patentierte Sucherspitze, der RUNPOGLEITER mit Drallausgleich ermöglicht auch das Überwinden engster Radien, dies bei einer Gesamtbruchlast von unglaublichen 270 kg bezogen auf das gesamte Einziehsystem. Das Spezialkunststoffband mit einem Durchmesser von 5,3 mm und einer dreifachen Verdrillung verfügt über eine noch bessere Schubwirkung als der 3 mm Glasfaserstab, wobei der Reibungswiderstand aufgrund seiner punktuellen Auflage nur halb so groß ist. Arbeits- und zeitaufwendige Reparaturarbeiten entfallen, da dieses Kabeleinziehsystem nahezu bruchfrei ist. Die RUNPO 5 kann in einer sehr praktikablen Box in den Längen 20 m und 30 m verstaut werden. Das 40 m RUNPO 5 Band kann nicht in der Box verstaut werden. Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdimension 16 mm - 40 mm. Anwendungsfilm: einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.Lieferumfang: 1 x RUNPO 5 in Kunststoffbox, Länge: 30 m, inkl. 2 x RUNPOGLEITER mit Drallausgleich (beidseitig verpresst) Weitere Informationen: | | Länge: | 30 Meter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Österreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffbox, runpotec kabeleinziehband, kabeleinziehband, 10014, Kabeleinziehsystem, Einziehband, Einziehhilfe, Einziehspirale, Einziehsystem, Einziehwerkzeug, Einziehwerzeug, Einzugshilfe, Flexi Spinner, Kabeleinschubsystem, Kabeleinziehband, Katiblitz, Kabeleinziehen, Kabeleinziehgerät, Kabeleinziehhilfe, Kabeleinziehspezialist, Kabeleinziehwerkzeug, Kabeleinzug, Kabeleinzugsfeder, Kabeleinzugshilfe, Kabeleinzugsystem, Mini Schlange, Pul Tec, Pultec, Runpotec, Speedy Spinner, Tiger snake, Tigersnake, Vorrich, Vorrichtung zum Kabeleinziehen, Vorrichtungen zum Kabeleinziehen, VorrichtungenzumKabeleinziehen, VorrichtungzumKabeleinziehen, Werkzeug zum Kabeleinziehen, WerkzeugzumKabeleinziehen |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 126,85* | € 143,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 126,76* | € 143,94* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 128,10* | € 146,19* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 128,91* | € 146,84* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 141,03* | € 159,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|