Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40246880 Herst.-Nr.: 52055274 EAN/GTIN: 4012078719988 |
| |
|
| | |
| Mit gepresstem Federführungskopf und Zugöse. d: 4 mm, 25 m Weitere Informationen: | | Länge: | 25 Meter | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband klauke, kabeleinziehband, kabeleinziehband 25m, 52055274, Kabeleinziehsystem, Einziehband, Einziehdraht, Einziehsystem, Kabeldurchzieher, Perloneinziehband, Runpotec, Spiralzieher, Unterflur-Kabeleinziehsystem, 1713123 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 20,12* | € 27,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,75* | € 29,20* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,91* | € 29,22* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,24* | € 30,54* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,81* | € 30,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|