Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg Einbaustrahler GX5,3 / max. 50 W, rund, schwenkbar, weiss matt, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 0063.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg 0063.07 Lichtspot Einbaustrahler Weiß GX5.3 Halogen 50 W
Artikel-Nr.:
     4792-40236440
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00006307
EAN/GTIN:
     4250047769200
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Leuchtmittel:
NV-Halogenlampe
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Montageart:
Einbau
Herkunftsland:
China
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, brumberg downlight weiss 12v, einbauleuchte led, einbau-halogenstrahler 12 v, 0063.07, 00006307, Downlight/Strahler/Flutlicht, Decken- und Wandeinbauleuchte, Decken-Einbauleuchte, Deckenleuchte, Deckenstrahler, Einbauleuchte, Einbauleuchte Deckenausschnitt 68mm, Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Einbauleuchte für Halogenlampe, Einbauleuchtenkörper, Einzelleuchte, Innenleuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, NV-Downlight, Niedervolt-Downlight, Niedervolt-Einbau-Downlight, Niedervoltdownlight, Rundleuchte, Spot, Strahler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,81*
€ 13,87*
€ 5,95*
ab € 9,83*
€ 13,90*
1 Tag
82
€ 4,99*
ab € 9,93*
€ 14,04*
2 Tage
40
€ 4,98*
ab € 9,95*
€ 14,07*
Lager 4792
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,51*
€ 14,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
535800
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.