Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel Präsenzmelder Passiv Infrarot, Unterputz, IP20, 360° Reichweite max: 20 x 20 m (400 m²)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder
Präsenzmelder
Artikel-Nr.:
     4792-40223041
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     002794
EAN/GTIN:
     4007841002794
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, für das Schalten von Licht, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 Volt
Montageart:
Unterputz
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), EIB-Präsenzmelder, KNX-Präsenzmelder, Präsenzmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, bewegungsschalter steinel, IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiß, IRQuattroHD24mCOM1Unterputzweiss, 002794, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Energiesparen, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebens, Passivinfrarotsensor, Steinel, Wächter, 6400853
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 103,33*
€ 126,86*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 107,96*
€ 131,48*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 109,41*
€ 132,96*
3 Tage
12
€ 4,95*
ab € 108,51*
€ 132,97*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 117,52*
€ 143,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,06*
€ 170,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,26*
€ 166,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,58*
€ 158,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,91*
€ 154,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Steinel
559410
ab € 13,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.