Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Ankerhülse FIS H 16x85 K Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40164525
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041902
EAN/GTIN:
     8001132419021
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Siebhülse
Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, FIS VS LOW SPEED, FIS VL, FIS GREEN, FIS P Plus und FIS P verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels. Beim Setzen der Ankerstange und des Innengewindeankers wird der Mörtel durch die Gitterstruktur gedrückt und verbindet sich im Formschluss mit dem Lochstein. Dadurch wird die Last in den Baustoff geleitet. Das Setzen erfolgt in der Vorsteckmontage. Mit der Injektions-Ankerhülse können nicht tragende Schichten überbrückt werden. Die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel sind zu beachten. Vorteile: Die Gitterstruktur der Ankerhülse FIS H K ist abgestimmt auf die Injektionsmörtel FIS V, FIS VL, FIS GREEN oder FIS P Plus und sorgt für sparsamen Mörtelverbrauch bei optimalem Formschluss. Die Zentrierflügel richten das Befestigungselement in der Ankerhülse ideal aus und ermöglichen den Einsatz verschiedener Ankerstangendurchmesser. Die Widerhaken halten die Ankerhülse fest im Bohrloch und ermöglichen so eine problemlose Überkopfmontage. Die Geometrie der Ankerhülsen erlaubt die Überbrückung nicht tragender Schichten für eine bequeme und einfache Montage. Bitte beachten Sie die Zulassungen der jeweiligen Injektionsmörtel.
Weitere Informationen:
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge:
85 Millimeter
Ausführung:
zum Stecken
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: siebhülsen fischer, FIS H 16 x 85 K, FISH16x85K, 041902, Ankerhülse, 1001372173, 1001372209, 1001372234, 1001372304, 1001372330, 1001372340, Durchsteckankerhülse, Hülse, Injektions-Ankerhülse, Injektions-Befestigung, Injektions-Dübel - Ankerhülse, Injektions-Zubehör, Kunststoff-Ankerhülse, Kunststoffhülse, Verbindungshülse, Zentrierhülse, injektionsdübel, 1335591
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
399
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5371*
€ 0,6671*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,563*
€ 0,693*
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,6403*
€ 0,7811*
50
pro Stück
€ 4,80*
ab € 0,6504*
€ 0,7904*
Lager 4792
350
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,6991*
€ 0,8491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8491*
€ 1,01043
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8291*
€ 0,98663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7691*
€ 0,91523
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6991*
€ 0,83193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,455* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.