Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP 1 MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     4792-40158570
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES73172EK140AB0
EAN/GTIN:
     4025515077794
Suchbegriffe:
SIMATIC S7 CPU-Modul
SIMATIC S7-300 CPU-Modul
simatic s7 cpu-modul s7-300
simatic s7 cpu-modul
SIMATIC S7-300 CPU 317-2 PN/DP, Zentralbaugruppe mit 1MB Arbeitsspeicher, 1. SS MPI/DP 12MBit/s, 2. SS Ethernet PROFINET, mit 2 Port Switch, Micro Memory Card erforderlich Leistungsstark, kompakt und wirtschaftlich. SIMATIC S7-300 ermöglicht einen platzsparenden und modularen Aufbau. Das vielfältige Baugruppenspektrum kann aufgabenspezifisch für zentrale Erweiterungen oder den Aufbau dezentraler Strukturen verwendet werden und ermöglicht eine kostengünstige Ersatzteilhaltung. SIMATIC ist bekannt für Kontinuität und Qualität. Wollen Sie die Investition in Ihre Maschinen und Anlagen weiter nutzen? Noch mehr Power und Performance für Ihre Maschine? Mit der innovativen SIMATIC S7-1500 steht der Nachfolger der SIMATIC S7-300 bereit. Diese Steuerungsgeneration integriert neueste und zukunftssichere Technologien in das Automatisierungssystem, bei verbesserten Systemeigenschaften. Zusammen mit dem Engineering System TIA Portal, dem gemeinsamen Engineering für alle SIMATIC Controller, sind Sie bestens auf immer schnellere Marktveränderungen, ständig kürzer werdende Produktlebenszyklen und den steigenden Wettbewerb sowie Kostendruck vorbereitet. Informationen zum Produktlebenszyklus: SIMATIC S7-300 / ET 200M Systemfamilien werden als Teil unseres etablierten Produktprogramms grundsätzlich bis 2023 erhältlich sein. Mit der Veröffentlichung einer Produktauslauferklärung werden die jeweiligen Produkte für weitere 10 Jahre als Ersatzteil verfügbar sein.
Weitere Informationen:
Breite:
40 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 6ES7317-2EK14-0AB0, 6ES73172EK140AB0, SPS-Grundgerät, Advanced Controller, S7-300, SIMATIC, 6101787
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
22
Frei Haus
ab € 4.362,87*
€ 4.537,88*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.992,21*
€ 5.173,94*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.514,75*
€ 5.700,80*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 5.514,76*
€ 5.700,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.523,08*
€ 5.709,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.700,81*
€ 6.783,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.657,67*
€ 6.732,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.548,95*
€ 6.603,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.514,76*
€ 6.562,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES79538LG310AA0
ab € 97,88*
Zubehör
Siemens
6ES79538LL310AA0
ab € 316,64*
Zubehör
Siemens
6ES79538LJ310AA0
ab € 217,27*
Zubehör
Siemens
6ES79538LF310AA0
ab € 49,97*
Zubehör
Siemens
6ES79538LP310AA0
ab € 522,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.