Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 55/15 mm, 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 55/15 mm, 1 m
3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 55/15 mm, 1 m
3M™ HDT-AN Dickwandiger Warmschrumpfschlauch mit Kleber, Schwarz, 55/15 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     4792-40157837
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099380
EAN/GTIN:
     4046719486120
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 3m
schrumpfschlauch 3m
schrumpfschlauch
Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HDT AN handelt es sich um einen dickwandigen, halogenfreien Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetzten Polyolefin. Er eignet sich zur Verwendung an allen Kunststoff und Massekabeln sowohl für Verlegungen im Innenraum als auch für Freiluft und Erdverlegungen. Dabei dient er der Isolation und Abdichtung von Verbindungen jeglicher Art, insbesondere auch als Außenschlauch für Steuerleitungsgarnituren. Zur besseren Versiegelung verfügt er über eine Klebstoffbeschichtung auf der Innenwand. Der äußerst alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Seine Schrumpfrate beträgt vier zu eins und er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +130 °C. Er ist nicht selbstverlöschend.
Weitere Informationen:
Ausführung:
dickwandig
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: HDT-AN55/15, HDTAN5515, 7000099380, Dickwandig, Dickwandige Schrumpfschlaeuche, Dickwandige Schrumpfschläuche, Dickwandiger Schrumpfschlauch, Kleber, Meterstueck, Meterstück, Meterware, Meterwaren, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, 0311225, 311225
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 18,73*
€ 25,69*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 25,71*
Lager 4792
17
€ 6,95*
ab € 18,68*
€ 25,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,25*
€ 26,33*
€ 5,46*
ab € 19,58*
€ 26,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.