Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPF Electronic Sensor Füllstand, induktiv, 21x14x52mm, Pendel Sensor Füllstand, induktiv, 21x14x52mm, Pendel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     4792-40154216
Hersteller:
     Ipf Electronic
Herst.-Nr.:
     FI520171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Die induktiven Füllstands-Sensoren der Baureihe FI52 dienen der automatischen Füllstandskontrolle von Schüttgut in Schwing- und Rüttelförderern, Sortiereinrichtungen, Bunkersystemen etc. Die Abfrage des Füllstands erfolgt über einen integrierten induktiven Näherungsschalter, der durch ein Metallelement betätigt wird. Das Metallelement ist in einem flexibel gelagerten Pendel eingebaut. Verringert sich der Füllstand im Rüttelförderer, wird auch der Winkel des ausgelenkten Pendels kleiner. Wenn das Metallelement in die Nähe der aktiven Fläche des induktiven Sensors kommt, schaltet der Ausgang des Sensors durch. Eine LED zeigt an, dass der Ausgang geschaltet ist. Das Pendel besteht aus Kunststoff und ist beliebig kürzbar. Ab Werk können Längen von 100, 200 oder 300mm angeboten werden. Das Pendel ist je nach Version in einem Kunststoff- oder Edelstahlgelenk gelagert. Eine Besonderheit bietet der F1520172: der 100mm lange Pendelstab ist aus dünnem Edelstahl gefertigt und kann durch Biegen an das zu erkennende Schüttgut angepasst werden. Edelstahlpendel mit größeren Längen können nicht realisiert werden. Anwendungsbeispiele Füllstandskontrolle in Schwing- Rüttelförderern Anwesenheitskontrolle von z. B. Paketstücken
Weitere Informationen:
Breite:
52 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, füllstandssensor ipf, füllstandssensor, FI520171, Füllstand-/Niveauüberwachungsgerät, Füllstandrelais, Füllstandwächter, Füllstandüberwachungsgerät, Füllstandüberwachungsrelais, Messrelais, Niveaurelais, Niveauwächter, Niveauüberwachungsgerät, Niveauüberwachungsrelais, sensor füllst,induktiv 52x21x14/200lg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,23*
€ 132,48*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,96*
€ 134,53*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 112,55*
€ 141,24*
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,24*
€ 168,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,83*
€ 167,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,24*
€ 154,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,21*
€ 144,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.