Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40150343 Herst.-Nr.: 3213978 EAN/GTIN: 4046356617895 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 66,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 38,6 mm, Farbe: blau Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herkunftsland: | Polen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-PTN 4, DPTN4, 3213978, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Durchgangsklemmen, Push-in Durchgangsklemmen, Push-in-Anschlussklemmen, Reihenklemmen - CLIPLINE, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwisch, Zwischenplatte, 0491737, 491737 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 0,19* | € 0,30* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,2254* | € 0,3054* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2396* | € 0,3296* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,24901* | € 0,33901* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,2711* | € 0,4311* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|