| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40149930 Herst.-Nr.: 92245 EAN/GTIN: 4007529922451 |
| |
|
| | |
| -Präsenzmelder speziell für Hochregallager -Ein potentialfreier Schaltkontakt -Ausführung als Master-Gerät -Erweiterung des Erfassungsbereiches mit Slave-Geräten möglich -Einfache Bedienung mittels erforderlicher Fernbedienung -Manuelles Schalten über Taster möglich -Reichweite : 30 m x 19 m -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : d. 98 x 63 mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Nennspannung: | 240 Volt | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PD4-M-1C-GH-AP, PD4M1CGHAP, 92245, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Hochregallager-Bewegungsdetektor, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,36* | € 129,17* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 105,79* | € 129,81* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 110,66* | € 135,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,43* | € 143,18* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 118,93* | € 147,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|