| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40148944 Herst.-Nr.: 92219 EAN/GTIN: 4007529922192 |
| |
|
| | |
| -Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem Akustiksensor -Ein Kanal zum Schalten von Licht -Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen -Weitere Funktionen über optionale Fernbedienung einstellbar -Reichweite : max. Oslash; 10 m quer, max. Oslash; 6 m frontal, max. Oslash; 4 m sitzende Tätigkeit -Spannung : 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz -Abmessungen : AP= d. 106 x 53 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 240 Volt | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, automatik-schalter 360°, automatik schalter, b.e.g bewegungsmelder, PD3N-1C-AP Micro, PD3N1CAPMicro, 92219, Bewegungsmelder/Präsenzmelder komplett, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Deckenbewegungsmelder, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Funkbus, Infrarot-Bewegungsmelder, Innen-Bewegungs-/ Präsenzmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, luxomat-Bewegungsdetektor, luxomat-Bewegungsmelder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 65,13* | € 81,81* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 68,76* | € 86,24* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,50* | € 93,13* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 74,51* | € 93,14* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 77,74* | € 97,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|