| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40144653 Herst.-Nr.: MA010000 EAN/GTIN: 4050528049629 |
| |
|
| | |
| Elektromechanischer Raumtemperaturregler im Aufputzgehäuse zur Regelung oder Überwachung von Temperaturen in Büros, Wohnräumen und Hotels. Geeignet alle für Heizungsarten. Durch die thermische Rückführung wird eine sehr genaue Schaltdifferenz erreicht. Mit der unter dem Einstellknopf befindlichen Bereichseinengung kann der Einstellbereich verändert werden. Das Gerät wird mittels Aufputz- / Wandmontage (4-Loch-Befestigung auf UP-Dose) montiert. Weitere Informationen: | | Höhe: | 83,4 Millimeter | Farbe: | weiß | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP30 | Differenzwert: | 0,5 Kelvin | Anschluss: | drei-/vieradrig | Differenz verstellbar: | Nein | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoges raumthermostat aufputz, analoger klimaregler, raumtemperatur-regler alre, RTBSB-001.000, RTBSB001.000, MA010000, Allzweckthermostat, Bodentemperaturregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Raumtemperaturregler, mechanisch, AP, 5...30°C, Temperatur, Temperaturfühler, Temperaturregler, Thermostat, Universaltemperaturregler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 18,84* | € 22,27* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 19,46* | € 26,84* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,82* | € 28,55* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 20,71* | € 28,56* | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,92* | € 28,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|