| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40138032 Herst.-Nr.: MEG2300-0319 EAN/GTIN: 4042811138127 |
| |
|
| | |
| Integrierter erhöhter Berührungsschutz gemäß VDE 0620 Teil 1. Eigenschaften-Frontseitiges Nachrüsten von QuickFlex-Zusatzmodulen ohne Demontage der Steckdose. Schnellgewindeschrauben für die Krallenbefestigung. Versenkte Krallen mit Rückstellfeder. -Hochglanzverzinkter Tragring isoliert zur Kralle. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Steckklemmen. Zubehör -Erweiterungsset Überspannungsschutz für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2335-03xx/-04xx. Erweiterungsset LED Beleuchtung für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2334-03xx/-04xx. Erweiterungsset Kontrolllicht für SCHUKO-Steckdosen System M MEG2333-03xx/-04xx Material Thermoplast brillant. Farbe polarweiß glänzend. Cradle to Cradle CertifiedTM. Weitere Informationen: | | Ausführung: | SCHUKO | Montageart: | Unterputz | Nennspannung: | 250 Volt | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip20, MEG2300-0319, MEG23000319, Steckdose, AP-Steckdose, American-National-Standard-Steckdose, Aufputzdose, Aufputzsteckdose, Boden-Installationssteckdose, Bodensteckdose, British-Standard-Steckdose, C2C, Containerwanddose, Containerwandsteckdose, Cradle to Cradle, DWD-Anbausteckdose, Doppelsteckdose, Drehstrom, Drehstrom-Steckverbinder, Drehstrom-Steckvorrichtung, Drehstrom-Zubehör, Dreifach-Schutzkontakt-Steckdose, Druckgusssteckdose, Einbau-SCHUKO-Steckdose, Einbausteckdose, Erdungsstift, Euro-Amerikanischer Standard, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Silberzertifikat, circular econcomy, green products, grüne Produkte, nachhaltig, sustainability, 0851407, 851407 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 4,46* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,53* | € 6,61* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,66* | € 6,76* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,67* | € 6,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 4,96* | € 7,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|