Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Bolzenanker FBN II 6/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4792-40137311
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505527
EAN/GTIN:
     4048962070248
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Der fischer Bolzenanker FBN II ist ein Stahlanker für wirtschaftliche Befestigungen in ungerissenem Beton. Dank des langen Gewindes und der zwei Verankerungstiefen ist der fischer Bolzenanker FBN II besonders flexibel einzusetzen. Neben der Vorsteck- und der Durchsteckmontage ist der Bolzenanker auch für die Abstandsmontage geeignet. In der Ausführung aus nicht rostendem Stahl ist der Bolzenanker für Fassadenunterkonstruktionen, Konsolen und Leitern im Außenbereich geeignet. Vorteile: Die Standardverankerungstiefe erreicht höchste Tragfähigkeiten. Dadurch werden weniger Befestigungspunkte und kleinere Ankerplatten benötigt. Die reduzierte Verankerungstiefe verringert die Bohrlochtiefe. Dies vermindert den Montageaufwand und erhöht die Flexibilität. Das lange Gewinde ermöglicht den Ausgleich von Bauteiltoleranzen und Abstandsmontagen und erhöht so die Flexibilität. Wenige Hammerschläge und der minimale Anzugsschlupf sorgen für eine spürbar einfache Montage. Der Einschlagzapfen schützt das Gewinde vor Beschädigungen und sorgt so für ein zeitsparendes Montieren und Demontieren des Anbauteils.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gewindemaß (metrisch):
6
Ausführung:
Einschlagen
Länge:
55 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, blitzanker ba-w3, FBN II 6/10, FBNII610, 505527, 1001372154, 1001372299, Anker, Bolzen, Dübel, Dübel mit Funktionserhalt, Hochleistungsanker, Hohlraumbefestigung, Schwerlast-Bolzen, Schwerlastanker, Schwerlastbefestigung, Segmentanker, Sicherheits-System, Stahlanker
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300000
100
€ 6,40*
ab € 0,4125*
€ 0,5225*
100
€ 4,90*
ab € 0,4369*
€ 0,5573*
3 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4539*
€ 0,5639*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,4723*
€ 0,5923*
Lager 4792
200
100
€ 6,95*
ab € 0,5835*
€ 0,7135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7135*
€ 0,84907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6735*
€ 0,80147
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6435*
€ 0,76577
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5835*
€ 0,69437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.