Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Schwingungswächter 0...25 RMS [mm/s] 1 x Öffner DC PNP Geräteanschluss über M12-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic Vibrationssensor 500 mA, 500Ω, Ø 27 x 73,1 mm
ifm electronic Vibrationssensor 500 mA, 500Ω, Ø 27 x 73,1 mm
ifm electronic Vibrationssensor 500 mA, 500Ω, Ø 27 x 73,1 mm
Artikel-Nr.:
     4792-40121998
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     VKV021
EAN/GTIN:
     4021179245050
Suchbegriffe:
Erschütterungssensor
Vibrationsaufnehmer
Vibrationssensor
vibrationssensor ifm
Diagnosesysteme, Schwingungswächter, Messbereich: 0...25 RMS [mm/s], Betriebsspannung: 18...32 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 1 x Öffner DC PNP, 1 x n.c. DC PNP, M12-Steckverbindung, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung , Schwingungswächter nach DIN ISO 10816 , Messbereich veff (RMS): 0...25 mm/s , Schaltausgang Öffner DC PNP und Analogausgang 4...20 mA, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC (Makrolon) FPM (Viton) V4A (1.4404)
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Buchse
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: vibrationsaufnehmer, VKV021, Frequenzüberwachungsgerät, 1 x n.c. DC PNP / 1 x analog 4...20mA, 1 x Öffner DC PNP / 1 x analog 4...20mA, 4-Leiter, Diagnosesysteme, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung, Messbereich Veff: 0...25 mm/s, Messbereich veff (RMS): 0...25 mm/s, Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, Schwingungswächter, Schwingungswächter mit intuiti, Schwingungswächter nach DIN ISO 10816
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,62*
€ 215,20*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 195,86*
€ 222,54*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,43*
€ 239,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,77*
€ 246,42*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 224,82*
€ 253,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,81*
€ 302,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,18*
€ 291,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,82*
€ 267,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,91*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,49*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,01*
Zubehör
ifm electronic
EVC006
ab € 16,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.