Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40107261 Herst.-Nr.: 7000037644 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch MDT A handelt es sich um einen halogenfreien, mittelwandigen Warmschrumpfschlauch aus strahlenvernetzten Polyolefin mit einer Schmelzkleberbeschichtung. Der Schmelzkleber dringt in alle Unebenheiten und Hohlräume ein und verhindert ein Eindringen von Feuchtigkeit. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A eignet sich zur Isolierung von Kunststoff und Massekabeln bis 0,6/1kV sowohl für die Verlegung in Freiluft und im Erdreich. Der alterungsbeständige Warmschrumpfschlauch ist UV beständig und resistent gegen viele chemische Einflüsse. Er ist einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +130 °C. Durch seine hohe Schrumpfrate von 4,5 zu eins können Sie große Durchmessersprünge mit nur einem Schlauch erfassen. Der 3M Warmschrumpfschlauch MDT A erfüllt technische Anforderungen nach IEC 60684 und ist zugelassen nach Lloyds Register of Shipping , Zertifikat 95/30032(E5). Er ist halogenfrei und RoHS konform. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | mittelwandig | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, scotch schrumpfschlauch, MDT-A38/12-B, MDTA3812B, 7000037644, Kleber, MDT-A, MDT-A Schrumpfschlauch, Meterstueck, Meterstück, Meterware, Meterwaren, Mittelwandige Schrumpfschlaeuche, Mittelwandige Schrumpfschläuche, Mittelwandiger Schrumpfschlauch, Montagezubehör, Polyolefin-Schrumpfschlauch, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschlauch-Rolle, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, Wärmeschrumpfschlauch, halogenfrei, mittelwandig, 0330216, 330216 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 15 | | € 5,90* | ab € 12,59* | € 15,14* | | | | | 26 Tage | | | 15 | | € 7,90* | ab € 12,95* | € 15,53* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 12,56* | € 17,64* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 12,62* | € 17,65* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,70* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,62* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|