Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jacob PA-VERSCHL-SCHRAUBEN M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     4792-40093262
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.1615PA7035
EAN/GTIN:
     4024092101151
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m16
Verschlussschraube Polyamid PA6 GF30, Anschlussgewinde metrisch, nach EN 60423, zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, Temperaturbereich -30°C / +100°C, Schutzart IP54, bei Montage mit Dichtring ist höhere Schutzart möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 10.1615PA7035, Verschlussschraube, Blindabdec, Blindschraube, Blindstopfen, Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Kunststoffschraube, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Verschlussstopfen, Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile), 0463450, 463450
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0601*
€ 0,0896*
1 Tag
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0644*
€ 0,0951*
Lager 4792
800
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0713*
€ 0,1046*
2 Tage
2975
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,0709*
€ 0,1046*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0712*
€ 0,1199*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0713*
€ 0,08485
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.