Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40089109 Herst.-Nr.: 92602 EAN/GTIN: 4015394087878 |
| |
|
| | |
| MENNEKES DELTABOX anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 Polycarbonat-Gehaeuse elektrograu RAL 7035 Bestueckung: Pos.01 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V Leitungseinfuehrung/Anschlussmoeglichkeit: 1 M32x1,5 mit Verschraubung Klemme fuer 1 Leitung bis 5 x 6 mm² mit innenliegender Zugentlastung und montiertem Aufhaengehaken 1 Aufhaengebuegel (lose) Steckdose auf dem Gehaeusedeckel mit Anschlusskappe Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mennekes steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, mennekes steckdosen-kombination, 92602, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Haengekombination, CEE-Haengeverteiler, CEE-Hängekombination, CEE-Hängeverteiler, CEE-Steckdosenkombinationen, CEE-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwuerfel, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Strompoller, CEE-Unterputzsteckdosenkombination, CEE-Unterputzverteiler, CEE-Verteiler, CEE-Vollgummiverteiler, CEE-Wandkombination, CEE-Wandsteckdosenkombination, CEE-Wandsteckdosenleiste, CEE-Wandverteiler, DELTA-BOX IP44, Dreifachkupplung, Energiepoller, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Energiewuerfel, Großverteiler, Gummikombination, Gummiverteiler, Haengeampel, Haengekombination, Haengeverteiler, Hängeampel, Hängekombination, Kleinstverteiler, Kleinverteiler, Kombination, Menekes, Standverteiler, Steckdosenkombination, Steckdosenleiste, Steckdosenleiste für Wandmontage, Steckdosenwuerfel, Steckdosenwürfel, Stromampel, Strompoller, Stromverteiler, Unterputzsteckdosenkombination, Unterputzverteiler, Vollgummiverteiler, Wandkombination, Wandsteckdosenkombination, Wandsteckdosenleiste, Wandverteiler, abhaengbarer Stromverteiler, 1002306 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 195,20* | € 217,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 194,41* | € 225,92* | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 198,27* | € 231,50* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 199,06* | € 231,77* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 202,74* | € 235,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|