Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 3M? HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 25,4/12,7 mm, 3,5 m, Spenderbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 25,4/12,7 mm, 3,5 m, Spenderbox
3M™ HSR Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch auf Rolle, Schwarz, 25,4/12,7 mm, 3,5 m, Spenderbox
Artikel-Nr.:
     4792-40088025
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000099054
EAN/GTIN:
     8712403064474
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Herkunftsland:
Niederlande
Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, scotch schrumpfschlauch, HSR-25.4/12.7BK, HSR25.412.7BK, 7000099054, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, 0330098, 330098
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,90*
€ 21,11*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 17,21*
€ 21,57*
Lager 4792
8
1
€ 6,95*
ab € 16,87*
€ 23,03*
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,92*
€ 23,03*
1
€ 5,46*
ab € 17,58*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.