Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40088024 Herst.-Nr.: 7000099053 EAN/GTIN: 8712403064467 |
| |
|
| | |
| Bei dem 3M Warmschrumpfschlauch HSR handelt es sich um einen dünnwandigen Warmschrumpfschlauch aus modifiziertem, strahlenvernetztem Polyolefin. Er ist für vielfältige Einsatzmöglichkeiten geeignet, insbesondere zur elektrischen Isolation und Kennzeichnung von Verbindungen. Der Warmschrumpfschlauch ist äußerst alterungsbeständig und bleibt dauerhaft hochflexibel. Seine Schrumpfrate beträgt zwei zu eins. Er ist selbstverlöschend und einsetzbar in einem Temperaturbereich von 55 °C bis +135 °C. Die mitgelieferte Spenderbox ermöglicht eine effiziente Lagerung und Handhabung, da Sie den Schlauch leicht auf die ideale Länge kürzen können. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | dünnwandig | Herkunftsland: | Niederlande |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz 3m, schrumpfschlauch 3m, schrumpfschlauch, HSR-19/9.5BK, HSR199.5BK, 7000099053, Dünnwandig, Dünnwandiger Schrumpfschlauch, Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Montagezubehör, Schrumpf, Schrumpfschlaeuche, Schrumpfschläuche, Warmschrumpfschlaeuche, Warmschrumpfschlauch, Warmschrumpfschläuche, 0330097, 330097 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 17,18* | € 21,63* | | | | | 25 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 17,60* | € 22,10* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,81* | € 23,06* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 16,78* | € 23,07* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 17,61* | € 24,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,356* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|