| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40074822 Herst.-Nr.: 50044 EAN/GTIN: 4048879028028 |
| |
|
| | |
| AMS 10-43/5 Optokopplermodul IN: 53 VDC - OUT: 53 VDC / 4 A 22,5 mm Schraubklemme Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP20 | Herkunftsland: | Tschechien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 50044, Galvanische Tren, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relai, Relais, Schnittstellenbausteine, 0765182, 765182 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,52* | € 54,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 46,45* | € 57,64* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,18* | € 58,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 47,68* | € 58,75* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 48,93* | € 60,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|