Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Durchgangsklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     4792-40068010
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3036152
EAN/GTIN:
     4017918821081
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Zugfederklemme
phönix contact reihenklemmen blau
Durchgangsreihenklemme, Anschlussart: Zugfederanschluss, Zugfederanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 25 mm², AWG 24 - 4, Breite: 12,2 mm, Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Bemessungsspannung:
1.000 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, ST 16 BU, ST16BU, 3036152, Durchgangs-Reihenklemme, ATEX, Bolzenklemme, Durchgangsklemmen, EX, Ex-Klemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Kabelschuhanschlussklemme, Klemme, Klemme (für Ex-Bereich), Käfigzugfede, Mehrstockklemme, Reihenklemme (explosionsgeschützt), Reihenklemmen - CLIPLINE, ST-Durchgangsklemmen, Zugfederklemmen, explosionsgeschützte Reihenklemme, schraubenlose Reihenklemme, steckbare Reihenklemme, 0459541, 459541
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,86*
€ 2,64*
3 Tage
56
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,88*
€ 2,66*
2 Tage
36
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,88091*
€ 2,66091*
19 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,935*
€ 2,745*
Lager 4792
52
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,9451*
€ 2,7451*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7451*
€ 3,26667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5951*
€ 3,08817
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4851*
€ 2,95727
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2751*
€ 2,70737
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1851*
€ 2,60027
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9451*
€ 2,31467
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3036657
ab € 0,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0819233
ab € 21,73*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,18*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7645*
Zubehör
Phoenix Contact
0824670
ab € 6,82973*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.