Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Endhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     4792-40067324
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201662
EAN/GTIN:
     4017918017439
Suchbegriffe:
Reihenklemmen Endhalter
Reihenklemmen Endhalterung
Reihenklemmen Endklammer
Reihenklemmen Endwinkel
Endhalter, zur Endabstützung der UKH 50 bis UKH 240, wird auf die Tragschiene NS 35 geschoben und mit 2 Schrauben festgeklemmt, Breite: 10 mm, Farbe: aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
Aluminium
Montageart:
Hutschiene 35 mm
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen endhalter, E/AL-NS 35, EALNS35, 1201662, Endklammer/-halter für Reihenklemme, Anschlussblock, Anschlusstechnik, Endbock, Endhalter, Endhalter für Durchgangs-Reihenklemme, Endhalter für Reihenklemme, Endhalter für Tragschiene, Endklammer, Endklammer für Reihenklemme, Reihenklemme, 0458746, 458746
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,31378*
€ 2,99378*
3 Tage
28
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,20*
€ 3,08*
20 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,2764*
€ 3,1764*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,28*
€ 3,19*
Lager 4792
55
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,4343*
€ 3,4043*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4043*
€ 4,05112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1943*
€ 3,80122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,1543*
€ 3,75362
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,0943*
€ 3,68222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8143*
€ 3,34902
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4343*
€ 2,89682
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,50*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,35*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,20*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,319*
Zubehör
Phoenix Contact
1053438
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
1206421
ab € 4,91*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
ab € 11,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
ab € 7,22*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
ab € 3,18593*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
ab € 11,38*
Zubehör
Phoenix Contact
1206599
ab € 8,0952*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.