Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40056030 Herst.-Nr.: 351.174 EAN/GTIN: 4016514003419 |
| |
|
| | |
| Stromverteiler ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 10A/ 250V~ 2 m H05VV-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt C13-Kaltgerätesteckdose IEC 60320 zentral montiert unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | SCHUKO-Stecker, rechtwinklig | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, 351.174, Netzanschlussleitung, Kabel, Kaltgeräte, Leitung, Verlängerung, Zuleitung, 0920159, 920159 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,27* | € 6,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,30* | € 6,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 4,46* | € 6,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 4,52* | € 6,33* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 4,72* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|