| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40055579 Herst.-Nr.: 4011126030112 EAN/GTIN: 4011126030112 |
| |
|
| | |
| Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 55 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 582 mm für Rohr-Ø : 17,5 - 165 mm für Leiterquerschnitte : 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdungsschellen, hkl banderdungsschelle, banderdungsschellen, 37/6, 376, 4011126030112, Erdungsrohrschelle, Anschlussschelle, Banderdungsschelle, EMV-Erdungsschelle, Erdung, Erdungs-Bandschelle, Erdungsbandrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsschelle, Potentialausgleichschelle, 0431102, 431102 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,8884* | € 3,8684* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,88* | € 4,27* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,9755* | € 8,4455* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,9456* | € 8,4456* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,97* | € 8,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|