Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40049297 Herst.-Nr.: 2189 EAN/GTIN: 4024941021890 |
| |
|
| | |
| Stecker TE 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 16,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 234 mm, Gerätebreite: 114 mm, Gerätetiefe: 114 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 63a, 2189, CEE-Stecker (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Stecker, Stecker CEE, 1016706 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,99* | ab € 33,13* | € 43,53* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 33,31* | € 44,00* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 34,12* | € 44,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 34,53* | € 45,41* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 34,70* | € 45,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|