Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40049232 Herst.-Nr.: 136 EAN/GTIN: 4024941001366 |
| |
|
| | |
| Anbausteckdose gerade 63A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 25,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt, Kabeleinführung: sonstige, Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035, Gerätehöhe: 114 mm, Gerätebreite: 100 mm, Gerätetiefe: 134 mm, Flanschmaß vertikal: 107 mm, Flanschmaß horizontal: 100 mm, Bohrlochabstand vertikal: 85 mm, Bohrlochabstand horizontal: 77 mm Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee anbaudose 400v 5p 6h, cee anbaudose, cee anbaudose 63a, 136, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), Anbaudose, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Anbaudose, CEEform-Flanschdose, CEEform-Flanschsteckdose, CEEform-Steckdose, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Anbaudose, CEEnorm-Flanschdose, CEEnorm-Flanschsteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, Cekon-Anbaudose, Cekon-Flanschdose, Cekon-Flanschsteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, Flanschdose, Flanschsteckdose, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Steckdose, 1016037 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,59* | € 65,79* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 50,80* | € 65,91* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,78* | € 67,09* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,54* | € 71,46* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 55,36* | € 71,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|