Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40048262 Herst.-Nr.: 3038590 EAN/GTIN: 4017918890865 |
| |
|
| | |
| Abschlussdeckel, Länge: 84 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: D-ST 2,5-QUATTRO-MT, DST2,5QUATTROMT, 3038590, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abdeckplatte, Abschlussdeckel, Abschlussdeckel für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Verbindungstechnik, Zubehoer, Zugfederklemmen, Zwischenplatte, Zwischenstück, 0437413, 437413 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 0,272* | € 0,372* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 0,2892* | € 0,3992* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,30* | € 0,41* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,30071* | € 0,41071* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 0,3144* | € 0,5144* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|