Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40024295 Herst.-Nr.: 23100836 EAN/GTIN: 4010312401620 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen bis 600W, ESL bis 200W, Glühlampen bis 2300W. Ausschaltvorwarnung zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Kontaktschaltung im Nulldurchgang zur Schonung der Kontakte und Lampen. Insbesondere verlängert dies die Lebensdauer von Energiesparlampen. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwärmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Steuer-, Versorgungs- und Schaltspannung 230V. Glimmlampenstrom bis 50mA abhängig von der Zündspannung der Glimmlampen. Genaue Zeiteinstellung 1 bis 12 Minuten mit Minutenskala. Eigener Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Für 3-Leiter-Schaltungen mit Dachbodenbeleuchtung, nicht nachschaltbar. Nur zur Nachrüstung bestehender Anlagen. Nach einem Stromausfall wird die Beleuchtung wieder eingeschaltet, wenn der Zeitablauf noch nicht beendet war. Bei zugeschalteter Ausschaltvorwarnung flackert die Beleuchtung ca. 30 Sekunden vor Zeitablauf beginnend und insgesamt 3-mal in kürzer werdenden Zeitabständen. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter eltako, din-schienen schaltnetzteil, TLZ12-9, TLZ129, 23100836, Treppenlichtzeitschalter, Automat, Einbaugerät, Halblicht-Zeitschalter, Halblichtmodul, Reiheneinbaugerät, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Ve |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 29,08* | € 37,43* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,27* | € 37,46* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,26* | € 37,58* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,51* | € 37,92* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 31,68* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|