Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40020925 Herst.-Nr.: 23100934 EAN/GTIN: 4010312401637 |
| |
|
| | |
| 1 Schließer nicht potenzialfrei 16A/250V AC, 230V-LED-Lampen und ESL bis 100W, Glühlampen bis 2000W, ohne Ausschaltvorwarnung. Stand-by-Verlust nur 0,7 Watt. Zeiteinstellung ca. 0,2 bis 12 Minuten. Eigener Dauerlicht-Schalter mit dem großen Drehschalter. Für 3- und 4-Leiter-Schaltungen, nachschaltbar, mit Dachbodenbeleuchtung bei 4-Leiter-Schaltung. Automatische Erkennung der Schaltungsart. Ohne Ausschaltvorwarnung und Kontaktschaltung im Nulldurchgang. Mit Doppelanschlüssen für Taster und Lampe, damit wahlweise oben und unten oder nur unten angeschlossen werden kann. Weitere Informationen: | | Montageart: | Unterputz | Herkunftsland: | China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Einbau, Verteilerschaltuhr, Verteilerzeitschaltuhr, Zeitschaltuhr DIN-Schienenmontage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, treppenlicht zeitschalter eltako, din-schienen schaltnetzteil, mechanische schaltuhr, TLZ12-8, TLZ128, 23100934, Treppenlichtzeitschalter, Automat, Einbaugerät, Halblicht-Zeitschalter, Halblichtmodul, Reiheneinbaugerät, TLZ, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhauszeitschalter, Treppenlichtautomat, Ve |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,39* | € 28,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,53* | € 28,16* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,72* | € 28,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 22,21* | € 29,12* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 24,64* | € 32,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|