Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Kreuzverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     4792-40018903
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     546
EAN/GTIN:
     4024941005463
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
Kreuzverteiler, Schutzart: IP44,Gehäuse: schlagfestes Kunststoff-Gehäuse mit Aufhängebügel, Gerätefarbe: Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gerätehöhe: 118 mm, Gerätebreite: 118 mm, Gerätetiefe: 80 mm, Bestückung:3 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44, Absicherung/Schutzmaßnahme:keine, Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit:CEE-Gerätestecker 16A 400V 5p 6h IP 44Zusätzliche Informationen:Anschlussfertig verdrahtet.CEE-Geräte mit schraubloser, wartungsfreierQuick-Connect-Anschlusstechnik.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination abhängbar, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination ip44, 546, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE-Aufhängewürfel, CEE-Dreifachkupplung, CEE-Energieversorgungseinheit, CEE-Energieverteiler, CEE-Kombination, CEE-Steckdosen-Kombination, CEE-Steckdosenverteiler, CEE-Steckdosenwürfel, CEE-Verteiler, CEEform-Aufhängewürfel, CEEform-Dreifachkupplung, CEEform-Energieversorgungseinheit, CEEform-Energieverteiler, CEEform-Kombination, CEEform-Steckdosen-Kombination, CEEform-Steckdosenverteiler, CEEform-Steckdosenwürfel, CEEform-Verteiler, CEEnorm-Dreifachkupplung, CEEnorm-Energieversorgungseinheit, CEEnorm-Energieverteiler, CEEnorm-Kombination, CEEnorm-Steckdosenkombination, CEEnorm-Steckdosenverteiler, CEEnorm-Steckdosenwürfel, CEEnorm-Verteiler, Cekon-Aufhängewürfel, Cekon-Dreifachkupplung, Cekon-Energieversorgungseinheit, Cekon-Energieverteiler, Cekon-Kombination, Cekon-Steckdosenkombination, Cekon-Steckdosenverteiler, Cekon-Steckdosenwürfel, Cekon-Verteiler, Dreifachkupplung, Energieversorgungseinheit, Energieverteiler, Kombination, Steckdosen-Kombination CEE, Steckdosenkombination, Steckdosenwürfel, 1003068
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,80*
€ 100,38*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 83,35*
€ 102,73*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,45*
€ 106,44*
€ 5,46*
ab € 87,25*
€ 107,47*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,43*
€ 107,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,00*
€ 111,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,41*
€ 108,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,35*
€ 99,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.