Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Zeitmesssystem-Set Biathlon "Advanced Pack"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613892709
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3892709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitmessanlage
Freelap
Zeitmess-System
Zeitmessungs-System

  • Sowohl für Skilanglauf als auch für Skiroller geeignet
  • Funktioniert automatisiert und drahtlos
  • Misst eine Vielzahl von Trainingsszenarien
  • Live-Ergebnisse in der App
  • Inkl. Aufbewahrungstasche


Freelap Zeitmesssystem-Set Biathlon "Advanced Pack": effizientes Teamtraining
Mit dem vollautomatischen Freelap Zeitmesssystem-Set Biathlon "Advanced Pack" erhalten Sie präzise Live-Daten. Es ist schnell einzurichten und ideal für Skilanglauf sowie Skiroller. Ideal für das Zeitenmessen von bis zu 10 Athlet:innen.

Die Vorteile auf einen Blick:
  • Misst die Zeit von bis zu 10 Personen
  • Erweiterbar durch weitere Freelap-Produkte
  • 0,02 Sek. Genauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Automatisiert und drahtlos
  • Keine Begrenzung der Rennlänge
  • Innen/Außen einsetzbar
  • Offline-Modus für flexibles Training
  • Zeit eines Abschnitts (Start bis Ziel) oder in der Schleife
  • Zeichnet Gesamtzeit, Geschwindigkeit, beste und langsamste Zeiten auf
  • Liefert Zeitabstände und Rangliste

Set-Bestandteile:
  • 10 Freelap Transponder "FxSki"
  • 1 Freelap Sender und Empfänger "Relay Coach BLE"
  • 3 Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro"
  • 1 Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium"

Produktdetails Freelap Transponder "FxSki":
  • Der "FXSki" Transponder übermittelt die Zeiten per Funk an den "Relay Coach BLE", welcher wiederum über Bluetooth die Daten an ein mobiles Endgerät sendet. Einfach am Ski-Schuh befestigen und los fahren.
  • Technologie: Funkübertragung
  • Kompatibilität: Relaistrainer BLE , Tx Gate Pro, Tx Track Pro, CxUnit mit CxFlag, LED-Anzeige
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Speicher: 10 LAPs (Runden)
  • Batterie: CR 2032
  • Akkulaufzeit: 2.000 Std.
  • Wasserdichtigkeit: 5 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Material: Kunststoff (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat)
  • Maße (LxBxH): 3,6x4,8x1,4 cm
  • Gewicht: 17 g

Produktdetails Freelap Sender & Empfänger "Relay Coach BLE":
  • Der Freelap Sender & Empfänger "Relay Coach BLE" empfängt die Zeit-Daten vom Freelap Bluetooth Transponder per Funk, wenn die Snowboard- und Ski-Fahrer:innen diesen überqueren.
  • Kompatibilität: FxChip, LED-Anzeige
  • Technologie: Bluetooth (BLE)
Bluetooth-
  • Erfassungsabstand: bis zu 50 m (abhängig vom mobilen Gerät)
  • Speicher: 6.000 LAPs
  • Batterie: 3.7 V 5 Ah LiPo, automatische Abschaltfunktion bei Nichtgebrauch + Low Battery Anzeige, einfaches Aufladen mit einem USB-Kabel
  • Ladezeit: 10 Std.
  • Akkulaufzeit: 80 Std.
  • Wasserdichtigkeit: 3 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 155x95x35 mm
  • Gewicht: 270 g

Produktdetails Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro":
  • Mit dem Freelap Mehrzwecksender "Tx Track Pro" lassen sich Start-, Ziel-, Runden- (LAP) sowie Split-Zeiten erfassen.
  • Kompatibilität: FxChip, FxChip BLE
  • Sender mit 3 Codes: Start, Runde, Ziel
  • Erfassungsfeld: 3,5 m auf jeder Seite
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Mindestabstand zwischen 2 Sendern: 10 m
  • Batterie: 3.7 V 5 Ah LiPo + Ladeanzeige, und automatische Abschaltfunktion nach 12 Std. (Ladezeit 10 Std.)
  • Akkulaufzeit: 50 Std.
  • Wasserdichtigkeit: 3 ATM
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Material: Kunststoff
  • Maße (LxBxH): 55x115x195 mm
  • Gewicht: 400 g

Produktdetails Freelap Transporttasche "Satchel Bag Medium":
  • Material: Polyester, Samt
  • Maße (LxBxH): 37x17x12 cm
  • Fassungsvermögen: 7 Liter
  • Gewicht: 300 g
  • Farbe: Schwarz mit gelben Logo

  • Sportart: Biathlon

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.993,53*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.854,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.993,53*
€ 2.372,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.958,19*
€ 2.330,25
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.885,59*
€ 2.243,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.861,39*
€ 2.215,05
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.854,15*
€ 2.206,44
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.