Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freelap Transmitter "Tx Full Track"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613817605
Hersteller:
     Freelap
Herst.-Nr.:
     3817605
EAN/GTIN:
     4044475303460
Suchbegriffe:
Track
Zeitmessanlage
Zeitmessung
Zeitmessgerät

  • 1 Tx Full Track reicht, um eine gesamte Spur abzudecken
  • Vielseitiger Sender des Freelap-Zeitmesssystems
  • Kompatibel mit FxChip und FxChip BLE
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Freelap Transmitter "Tx Full Track": automatische Zeitmessung für Fahrradfahrer:innen und Vereine
Der Freelap Transmitter "Tx Full Track" sendet ein Magnetfeld aus, das von den Transpondern automatisch erkannt wird. Er lässt sich leicht als START-, LAP- oder FINISH-Sender konfigurieren. Die Fahrenden müssen lediglich das Erfassungsfeld des Senders überqueren. Das Gerät deckt die gesamte Strecke ab und verfügt über eine Akkulaufzeit von 9 Monaten bei kontinuierlicher Nutzung. Es ist sowohl mit FxChip als auch mit FxChip BLE kompatibel. Der wiederaufladbare "Tx Full Track" wird über das mitgelieferte Netzkabel geladen.

Produktdetails:
  • Kompatibilität: FxChip/FxChip BLE
  • Sender mit 3 Codes: START/RUNDE/ZIEL
  • Genauigkeit: 2/100 Sek.
  • Mindestzeit zwischen 2 Sendern: 0,7 Sek.
  • Akku: 3,7 V 15 Ah LiPo Akku
  • Wasserdichtigkeit: IP67
  • Betriebstemperaturen: -20 °C bis +50 °C
  • Maße: 10x13,5x5,5 cm
  • Gewicht: 453 g
Erfassungsbereich entsprechend der Breite der Schleife, die durch das Antennenkabel gebildet wird:
  • Breite 40 cm: Höhe des Transponders: 35 cm mind. – max. 100 cm; Höchstgeschwindigkeit 55 km/h
  • Breite 60 cm: Höhe des Transponders: 45 cm mind. – max. 100 cm; Höchstgeschwindigkeit 80 km/h

  • Sportart: Laufen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 530,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,76*
€ 631,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,34*
€ 616,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 494,18*
€ 588,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,03*
€ 571,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.