Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AFH Webshop Fingertrainer "Flex Trainer Pro" Blau, sehr stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613812033
Hersteller:
     AFH Webshop
Herst.-Nr.:
     3812033
EAN/GTIN:
     4251174544319
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
fingertrainer

  • Klein, handlich, ergonomische Auflagefläche
  • Individuelles Training der einzelnen Finger
  • 5 Stärken für gezieltes Training an vorhandener Handkraft
  • Optimal für Sportler:innen, die starke Handkraft benötigen
  • Verschiedene Anwendungen für mehr Varianz


AFH Webshop Fingertrainer "Flex Trainer Pro": effektives Training für starke Handkraft
Der AFH Webshop Fingertrainer "Flex Trainer Pro" überzeugt durch seine kompakte Größe und die ergonomische Auflagefläche. Mit 5 verschiedenen Stärken ermöglicht er ein individuelles Training der einzelnen Finger, um Koordination und Geschicklichkeit zu fördern. Er unterstützt den seriellen Trainingsaufbau und ist optimal für Sportler:innen wie Golfer:innen oder Kletterer:innen geeignet, die eine starke Handkraft benötigen. Verschiedene Anwendungen wie offene Faust, Spitzgriff, Fingerspitzenbeugung, geschlossene Faust oder Daumendrücken machen das Training vielseitig und effektiv.

Produktdetails:
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Maße (LxBxD): 9x8,5x2 cm
  • Gewicht: 0,1 kg

Anwendungsbeispiele
  • Offene Faust: Fingertrainer in die Handfläche legen, sodass das schmalere Ende zwischen Daumen und Zeigefinger liegt. Fingerspitzen auf Tasten platzieren und gleichmäßig nach unten drücken
  • Spitzgriff: Daumen in die Mitte der ergonomischen Auflegefläche legen. Der zu trainierende Finger wird mit der Fingerspitze auf eine der Tasten platziert. Taste gleichmäßig nach unten drücken.
  • Geschlossene Faust: Das schmalere Ende des Flex Trainers zwischen Daumen und Zeigefinger platzieren. Die Mittelgelenke der Finger auf die Tasten legen und gleichmäßig runterdrücken, bis die Faust geschlossen ist.
  • Fingerspitzenbeugung: Alle Fingerspitzen auf den Tasten platzieren. Die Daumenspitze in die Mitte des ergonomischen Handgriffs legen. Mit gekrümmten Fingerspitzen die Tasten nach unten drücken.
  • Daumendrücken: Haken Sie die schmale Seite des Handgriffs in die Innenseite des gekrümmten Zeigefingers. Den Daumen auf die darüber liegende Taste legen. Taste gleichmäßig nach unten drücken.

  • Produktart: Krafttrainer

Weitere Informationen:
Ausführung:
Blau, sehr stark
Weitere Suchbegriffe: Fingertraining, Handkrafttrainer, Handtrainier, Handtraining, Fingerkrafttrainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AFH Webshop
3812004
ab € 12,48*
Ähnlich
AFH Webshop
3812020
ab € 12,48*
Ähnlich
AFH Webshop
3812017
ab € 12,49*
Ähnlich
AFH Webshop
3812046
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.